€ 78,18/ stukexcl. btw
€ 94,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 23 mm |
Aantal tanden | 21 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 129.26 |
Buitendiameter | 129 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 812-815 (VG) - 881 (M-MO) |