Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 815-17R40M-DMS

  • ERIKS:13676602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,82/ stukexcl. btw

€ 50,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
17
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
105.47
Buitendiameter
103.9 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
812-815-815 VG-881M-881MO-881 VG-881TAB VG/815TAB VG-8857TAB-8157TAB-8157TAB VG