€ 94,38/ stukexcl. btw
€ 114,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 35 mm |
Aantal tanden | 21 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 129.26 |
Buitendiameter | 129 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 800 - 802 - 805 (VG) |