Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 515-21R40M-DMS

  • ERIKS:13679297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,32/ stukexcl. btw

€ 95,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
21
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
170.4
Buitendiameter
173 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
515