€ 73,42/ stukexcl. btw
€ 88,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 18 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 146.3 |
Buitendiameter | 146.4 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 515 |