Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 515-15R40M-DMS

  • ERIKS:13679267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,73/ stukexcl. btw

€ 62,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
15
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
124
Buitendiameter
122.2 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
515