€ 47,64/ stukexcl. btw
€ 57,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.25 in |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 13 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 132.7 |
Buitendiameter | 138.8 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2351-2451-2551-2651-2351VG |