Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2351-10R30M-DMS

  • ERIKS:12663146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,06/ stukexcl. btw

€ 52,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
31.75 mm
Steek
1.25 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
10
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
102.8
Buitendiameter
107.7 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2351-2451-2551-2651-2351VG