Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2260-19R35M-DMS

  • ERIKS:12662539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,24/ stukexcl. btw

€ 94,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
19
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
154.3
Buitendiameter
156.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M