Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2260-18R40M-DMS

  • ERIKS:12662534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,11/ stukexcl. btw

€ 78,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
18
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
146.3
Buitendiameter
146.8 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M