Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2260-16R40M-DMS

  • ERIKS:12662528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,87/ stukexcl. btw

€ 74,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
16
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
130.2
Buitendiameter
130.9 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M