Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2256-15R30M-DPMS

  • ERIKS:12663156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,15/ stukexcl. btw

€ 75,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
15
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
122.2
Buitendiameter
124.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2256-2256VG