Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2250-14R30M-DMS

  • ERIKS:12662763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,87/ stukexcl. btw

€ 59,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
14
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
114.18
Buitendiameter
114 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250