Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2250-12R25M-DMS

  • ERIKS:12662729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,88/ stukexcl. btw

€ 56,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
12
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
98.14
Buitendiameter
98 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250