Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2190-24R40M-DMS

  • ERIKS:12662953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,41/ stukexcl. btw

€ 61,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
24
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
142.9
Buitendiameter
145.6 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2190FT-2190FG