Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2190-21R35M-DMS

  • ERIKS:12662938
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
21
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
127.8
Buitendiameter
128.7 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2190FT-2190FG