Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 0.5 in |
Boring | 35 mm |
Aantal tanden | 36 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 145.7 |
Buitendiameter | 147.7 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2124 |