€ 74,41/ stukexcl. btw
€ 90,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 0.5 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 40 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 161.9 |
Buitendiameter | 163.9 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2120-2120M-2121 |