Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2120-38R25M-DMS

  • ERIKS:12663035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,78/ stukexcl. btw

€ 91,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
38
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
153.8
Buitendiameter
155.8 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2120-2120M-2121