Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2080-32R30M-DMS

  • ERIKS:13681356
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
8 mm
Boring
30 mm
Aantal tanden
32
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
81.6
Buitendiameter
81 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2080