Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2080-32R25M-DMS

  • ERIKS:13681355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,07/ stukexcl. btw

€ 60,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
8 mm
Boring
25 mm
Aantal tanden
32
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
81.6
Buitendiameter
81 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2080