€ 40,10/ stukexcl. btw
€ 48,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 8 mm |
Boring | 20 mm |
Aantal tanden | 24 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 61.3 |
Buitendiameter | 60.6 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2080 |