Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar vaste passing 1700-8R40M-DMS

  • ERIKS:13676667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,71/ stukexcl. btw

€ 58,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
50 mm
Steek
1.97 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
8
Uitvoering
Vaste passing
Buitendiameter
136.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB