Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar schuifpassing 2190-25S30M-DMS

  • ERIKS:12662983
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
25
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
149
Buitendiameter
151.7 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2190FT-2190FG