€ 47,12/ stukexcl. btw
€ 57,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 0.75 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 24 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 142.9 |
Buitendiameter | 145.6 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2190FT-2190FG |