Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijfwiel deelbaar schuifpassing 2190-21S40M-DMS

  • ERIKS:12662980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,54/ stukexcl. btw

€ 59,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
21
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
127.8
Buitendiameter
128.7 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2190FT-2190FG