Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Flexibele rolgeleidermodule RG-240H95-WT3000S

  • ERIKS:13681129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 531,25/ stukexcl. btw

€ 642,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Materiaal
Acetaal
Diameter schakel
24 mm
Kleur
Wit
Met montageprofiel
Ja
Materiaal profiel
Roestvaststaal
Hoogte
95 mm