Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Flexibele rolgeleidermodule RG-240H95-WT3000G

  • ERIKS:13681097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 435,93/ stukexcl. btw

€ 527,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Materiaal
Acetaal
Diameter schakel
24 mm
Kleur
Wit
Met montageprofiel
Ja
Materiaal profiel
Staal, verzinkt
Hoogte
95 mm