Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Flexibele rolgeleidermodule RG-240H120-WT2000S

  • ERIKS:13681102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 447,90/ stukexcl. btw

€ 541,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Materiaal
Acetaal
Diameter schakel
24 mm
Kleur
Wit
Met montageprofiel
Ja
Materiaal profiel
Roestvaststaal
Hoogte
120 mm