Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Flexibele rolgeleidermodule RG-240H120-WT1000S

  • ERIKS:13174495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,95/ stukexcl. btw

€ 270,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Materiaal
Acetaal
Diameter schakel
24 mm
Kleur
Wit
Met montageprofiel
Ja
Materiaal profiel
Roestvaststaal
Hoogte
120 mm