Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCFX207-35M-OEC

  • ERIKS:12655415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TECHNISCHE INFORMATIE
  • Het UCFQ-type heeft een massieve polyamide behuizing voor ultieme stabiliteit, geen plekken waar vervuiling zich kan ophopen (het type UCFX, UCFXX, UCFZ heeft een geribde rug)
  • Goede weerstand tegen veel corrosieve materialen zoals water, oliën, smeermiddelen, benzine, melk, wijn, alcoholische dranken
  • Verkrijgbaar in chroomstaal en roestvaststaal (geschikt voor de voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie)
  • Behuizing ook verkrijgbaar als volledig afgedichte eenheden voor betere bescherming (wash-down versie)
  • Max. uitlijnfout tussen as en behuizing: 2,5 °
ONDERDELEN
Behuizing van versterkt polyamide. Afdichtingen van NBR-rubber. Zelfinstellende precisie kogellagers van chroomstaal of roestvaststaal, vooraf gesmeerd. Smeernippels en afstandsringen van vernikkeld messing. Ringen (indien gebruikt) in AISI 304 (DIN 1.4301). Beschermkap van polypropyleen (als er een roestvaststalen lager beschikbaar is, is de smeernippel ook van roestvaststaal)
Opslaan in lijst

€ 53,81/ stukexcl. btw

€ 65,11incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
UCFX
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
110 mm
Hoogte
110 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.5 mm