€ 59,54/ stukexcl. btw
€ 72,04incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UCFX |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 110 mm |
Hoogte | 110 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 77 mm |