€ 48,92/ stukexcl. btw
€ 59,19incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UCFG |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Hoogte | 126.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 93.7 mm |