Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging CLXX208-40M-SS-OEC

  • ERIKS:12655425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TECHNISCHE INFORMATIE
  • Behuizing versterkt en beschermd door gepolijste roestvaststalen kap
  • Massieve polyamide behuizing voor ultieme stabiliteit, voor ultieme stabiliteit, geen plekken waar vervuiling zich kan ophopen
  • Goede weerstand tegen hoogcorrosieve chemicaliën zoals zuren, organische vloeistoffen, reinigingsmiddelen en reinigingsmiddelen
  • Zware belasting capaciteit
ONDERDELEN
Behuizing van versterkt polyamide. Behuizingafdekking van roestvaststaal AISI 304-DIN 1.4301. Afdichtingen van NBR-rubber. Zelfinstellende kogellagers van chroomstaal of roestvaststaal, voorgesmeerd. Smeernippel van vernikkeld messing. Afstandsringen van vernikkeld messing; Veiligheidskap uit polypropyleen.
Opslaan in lijst

€ 144,55/ stukexcl. btw

€ 174,91incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
CL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Lengte
147 mm
Hoogte
99 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117 mm