€ 53,78/ stukexcl. btw
€ 65,07incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UCFLX |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 146 mm |
Hoogte | 98 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 117 mm |