€ 31,85/ stukexcl. btw
€ 38,54incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | SQL |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 15 mm |
Lengte | 75 mm |
Hoogte | 75.5 mm |