Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging UCFB205-25M-CEC

  • ERIKS:12655222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TECHNISCHE INFORMATIE
  • Goede weerstand tegen veel corrosieve materialen zoals water, oliën, smeermiddelen, benzine, melk, wijn, alcoholische dranken
  • Verkrijgbaar met chroomstalen en roestvaststalen lagers (geschikt voor voedings-, dranken- en farmaceutische industrie).
  • Behuizingen ook verkrijgbaar als volledig afgedichte eenheden voor betere bescherming (wasbestendige versie).
  • Max. uitlijnfout tussen as en behuizing: 2,5 °
ONDERDELEN
Behuizing van versterkt polyamide. Afdichtingen van NBR-rubber. Zelfinstellende hoog precisie kogellagers van chroomstaal of roestvaststaal, vooraf gesmeerd. Smeernippels en afstandsring van vernikkeld messing. Ringen (indien gebruikt) in AISI 304 (DIN 1.4301). Beschermkap van polypropyleen (Als er een roestvaststalen lager aanwezig is, is de smeernippel ook van roestvaststaal)
Opslaan in lijst

€ 30,34/ stukexcl. btw

€ 36,71incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
UCFB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
69 mm
Hoogte
125 mm
Hoogte as
46 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
41.3 mm