€ 38,76/ stukexcl. btw
€ 46,90incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UCFB |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 69 mm |
Hoogte | 125 mm |
Hoogte as | 46 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 41.3 mm |