Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Chain belt 25.4mm Sideflexing Flat Top met Tabs LFG2250FT-TAB-K450

  • ERIKS:13674630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,05/ meterexcl. btw

€ 127,11incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Sideflexing
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
28.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
114.3 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs