Eriks
SWARFEGA

SWARFEGA Oppervlaktereiniging Janitol Plus kan 5L

  • ERIKS:12110153
  • Fabrikant:5010424116015
Image 1
Heavy Duty ontvetter en oppervlaktereiniger.
Voor het verwijderen van zware tot zeer zware industriële vervuiling zoals olie, vet en smeer.
Zeer geschikt voor garagevloeren, werkplaatsen en toepassingen binnen de voedingsmiddelenindustrie.
Veilig voor de meeste harde oppervlakken bij correct gebruik; tast bestaande verflagen doorgaans niet aan.
Zeer efficiënt: de krachtige ontvettende samenstelling bevat organische aminenen en verwijdert effectief zelfs hardnekkige vervuiling.
Geconcentreerd; sterk geconcentreerde formule die afhankelijk van de vervuilingsgraad verdund kan worden.
De gebruikte oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar conform de Europese detergentenregelgeving.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SWARFEGA
Serie
Janitol Plus
Verpakking
Kan
Inhoud
5 l
Wateroplosbaar
Ja