Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot rvs 16B2 sss

  • ERIKS:23544656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,26/ stukexcl. btw

€ 68,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
BS 16B-2
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
16B-2
Materiaal
Staal