Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa ASA 200A2

  • ERIKS:23545189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 363,25/ stukexcl. btw

€ 439,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 200-2
Steek
2 1/2 in
Steek
63.5 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
40A-2
ANSI referentie
200-2
Materiaal
Staal