Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa ASA 120A3

  • ERIKS:23544422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,39/ stukexcl. btw

€ 168,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 120-3
Steek
1.1/2 in
Steek
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
24A-3
ANSI referentie
120-3
Materiaal
Staal