Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa ASA 120A2

  • ERIKS:23545166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,20/ stukexcl. btw

€ 88,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 120-2
Steek
1.1/2 in
Steek
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
24A-2
ANSI referentie
120-2
Materiaal
Staal