€ 21,17/ stukexcl. btw
€ 25,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SUGIYAMA |
Type | ANSI 100-2 |
Steek | 1 1/4 in |
Steek | 31.75 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 20A-2 |
ANSI referentie | 100-2 |
Materiaal | Staal |