Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.kettingslot ASA 80A1 hp ap

  • ERIKS:23545280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,84/ stukexcl. btw

€ 69,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 80-1
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16A-1
ANSI referentie
80-1
Materiaal
Staal