Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot ASA 60A3

  • ERIKS:23545264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,36/ stukexcl. btw

€ 17,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 60-3
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
12A-3
ANSI referentie
60-3
Materiaal
Staal