€ 10,43/ stukexcl. btw
€ 12,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SUGIYAMA |
Type | ANSI 60-2 |
Steek | 3/4 in |
Steek | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 12A-2 |
ANSI referentie | 60-2 |
Materiaal | Staal |