Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot ASA 50A2

  • ERIKS:23545240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,68/ stukexcl. btw

€ 10,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 50-2
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
10A-2
ANSI referentie
50-2
Materiaal
Staal