Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot ASA 50A1 sss

  • ERIKS:23545055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,22/ stukexcl. btw

€ 14,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 50-1
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
10A-1
ANSI referentie
50-1
Materiaal
Staal